Precisie-naaldvijlenset 12-dlg. in kunststof box 160 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220272848
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220272848
EAN/GTIN 4007220272848
Nummer fabrikant 12325164
L-nummer L51180 105

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. De set bevat een toepassingsgericht assortiment naaldvijlen. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking. De profielen platspits met ronde kanten (113), platstomp met ronde kanten (114) en vogeltong rondovaal (115) zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 12 Stück
  • PFERD type: NFB 125
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 160 mm

Voordeel:

  • Kan worden gebruikt met of zonder vijlhandvat vanwege hun visvorm.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Worden in praktische kunststof box geleverd.

Tip:

De profielen platte spits (101) 140, 180 en 200 mm, vogeltong (103) 140, 180 en 200 mm, mes (107) 140 en 180 mm, baret (109) 180 en 200 mm, platte spits met ronde kanten (113) zijn niet afzonderlijk, maar alleen in sets verkrijgbaar.
Geleverd in PVC rolzak of praktische plastic doos.
Geef de gewenste snit aan.

Geschikte producten

Accessoires