Omschrijving:
Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. Kruiskap voor de fijne precisiebewerking.
Kenmerk:
- PFERD type: 102
- Vorm: Platstomp
- Breedte metrisch: 5.1 mm
- Kap: 3
- Lengte metrisch: 140 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Hoogte: 1.3 mm
Voordeel:
- Kan met of zonder vijlhandvat worden gebruikt dankzij gesmede assen.
- Kan universeel worden gebruikt op een breed scala aan materialen.
- Toepassingsgerichte uitvoeringen.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)