Verwarmd doorgestikt vest zwart

Artikelnummer: 091237
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
23 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester

Omschrijving

Uitvoering:

  • M12™ verwarmd jack met verwarmingselementen van carbonfiber en verwarmingszones in de borst, rug en schouder.
  • Met een gebruiksduur van tot wel 11 uur met een M12™ 12V REDLITHIUM™ acculader (3.0 Ah).
  • Slim Design jack van licht en zeer resistent ripstoppolyester, kan ook als tussenlaag worden gedragen (binnen- en buitenmateriaal volledig van polyester).
  • Aangenaam draagcomfort, ook onder ruige, regenachtige of winderige weersomstandigheden.
  • Dankzij de geoptimaliseerde pasvorm van de accuzak kan de M12™ accu aan de voor- of achterkant worden opgeborgen, voor extra draagcomfort.
  • Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide carbonfiber verwarmingselementen verdelen de warmte over de belangrijkste zones.
  • Eenvoudige OneTouch-temperatuurinstelling - 3 verwarmingsniveaus: hoog, middel, laag.
  • Geschikt voor wasmachines en drogers.
  • Accucontroller inbegrepen bij levering.
  • Nieuw design capuchon.
  • 100% compatibel met de MILWAUKEE® M12™ accu.

Levering:

Accu en lader zijn niet bij de levering inbegrepen.
In een set met accupack, lader en hals- en monddoek verkrijgbaar onder nr. 091239.

Tip:

Voordat het jack wordt opgeborgen, moet dit afgekoeld zijn en moeten de accu en de accuhouder zijn verwijderd. De carbonfiber verwarmingselementen mogen niet ingeklemd zijn. De accu mag niet met metalen voorwerpen worden opgeborgen (gevaar voor kortsluiting). De accu en de lader mogen niet open worden gebroken en moeten altijd droog worden opgeborgen.
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen