Hybride-damesjack grijs melange / zwart

Artikelnummer: 091854
vanaf 
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar
3 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 380
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Omschrijving

Uitvoering:

Modern en functioneel hybride damesjack houdt optimaal warm en biedt een grote bewegingsvrijheid. Het beschikt over een robuuste kunststof ritssluiting aan voorzijde en een windafdichting aan de binnenzijde. De zijzakken zijn voorzien van een ritssluiting en de mouwafsluiting is voorzien van boorden. Het oppervlaktemateriaal kan goed met een bedrijfslogo worden verfraaid.
Half gevoerd hybride-damesjack met dunne, maar warme kussens aan de voor- en achterzijde en gedeeltelijk aan capuchon en schouders. Daarnaast zijn de schouders, mouwen en zijkanten voorzien van softshell elementen. Met verlengde rug en mouwafsluiting met elastiek.

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER® rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen