• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta híbrida de señora gris mezcla / negro

Número de artículo: 091854
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
2 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 380
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Descripción

Ejecución:

Esta chaqueta de señora híbrida, moderna y funcional mantiene el calor de forma óptima y ofrece una gran libertad de movimiento. Dispone de una cremallera frontal resistente de plástico y una solapa interior cortavientos. Los bolsillos laterales llevan una cremallera y el cierre de las mangas está provisto de puños. El material de la superficie se puede adornar con el logotipo de la empresa.
Chaqueta híbrida de señora semiforrada con acolchado fino pero cálido en las partes delantera y posterior, así como parcialmente en capucha y hombros, y elementos Softshell en los hombros, los brazos y los laterales. Con espalda alargada y manga con goma elástica.

Asesores de productos y servicios

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra