Uvex All-weather jas metal grijs/oranje XL

Artikelnummer: 9881912
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grau / orange
Uniseks-maat XL
Producttype Regenjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9881912
EAN/GTIN 4031101592688
Nummer fabrikant 9881912
L-nummer L01660 896

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Werkkleding
  • Producttype: subtypen: nee
  • Producttype: Jas
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: All-weather jas
  • Zoek kleur (filter): grijs/oranje
  • Geslacht: Heren
  • Pasvorm: Regular Fit
  • Maten: XL

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen