{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | InnovatiQ | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 295 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | zwart / antraciet | |
Confectiemaat DE | 64 | |
Producttype | Amerikaanse overall |
Artikelnummer | 091223 64 | |
EAN/GTIN | 4053813428321 | |
Nummer fabrikant | 3230 5370-9997-64 |