Lage veiligheidsschoen S3 CP 4300 SF S 41

Artikelnummer: CP 4300 SF S 41
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composite
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composite
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP 4300 SF S 41
EAN/GTIN 4044348633083
Nummer fabrikant CP 4300 SF S 41

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Modern textiel met markante hoogfrequentie reliëfdruk
  • Aangenaam draaggevoel door naadloze schoenconstructie
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • Metaalvrije constructie met penetratiebescherming
  • Standaard met STEITZ FLEXO sluitsysteem en normale veters
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Voering van actief ademend textiel
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Multiflex® Technologie
  • Loopzool TPU Competition ESD

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen