Lage schoen wit VD PRO 3570 ESD, S2 XB 36

Artikelnummer: 092677 36
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 36
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092677 36
EAN/GTIN 4044348568521
Nummer fabrikant VD PRO 3570 ESD S2 XB GR. 36

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS PRO met SECURA VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Tong.
  • Naadvrije schoenconstructie.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletic ESD, zilvergrijs.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Bevat het dempingselement rood en groen
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen