Laag model schoen blauw MADDOX blue Low ESD, S1P 48

Artikelnummer: 092236 48
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie MADDOX
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 48
Kleur blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092236 48
EAN/GTIN 4030839373606
Nummer fabrikant 729571-48

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen MADDOX met sneakerdesign.
  • Bovenmateriaal van suède en textiel (nr. 092236 MADDOX blue).
  • Bovenmateriaal van waterafstotend microvezel en textiel (nr. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Ademende textielvoering.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU Wellmaxx zool MAXXIMO, antislip.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • ESD-uitrusting.

Bovenmateriaal van suède en textiel.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen