Veiligheidsschoen halfhoog SHADOW Mid ESD S3 SHADOW Mid ESD S3, Maat 37

Artikelnummer: 761081-37
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SHADOW
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 761081-37
EAN/GTIN 4030839227138
Nummer fabrikant 761081-37
L-nummer L00790 2913

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • binnenvoering van leder
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO beige
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Extra veters inbegrepen