Veiligheidslaarzen S3 VX PRO 7750 S3 NB 45

Artikelnummer: VX PRO 7750 S3 NB 45
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer VX PRO 7750 S3 NB 45
EAN/GTIN 4044348523278
Nummer fabrikant VX PRO 7750 S3 NB 45
L-nummer L00780 4145

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk glad leer
  • Gesloten tong
  • Versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Gevoerd bovenmateriaal voor meer comfort
  • Aluminium teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Active ESD