Veiligheidslaarzen S3 ALPINE 6683 S3 NB 42

Artikelnummer: ALPINE 6683 S3 NB 42
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
EU-schoenmaat 42
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ALPINE 6683 S3 NB 42
EAN/GTIN 4044348461211
Nummer fabrikant ALPINE 6683 S3 NB 42
L-nummer L00780 1631

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk bovenleer
  • Twee verstelbare scheurgespen
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Gesloten tong
  • Voering bij de enkel
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan Alpine