Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Laag model schoen zwart OFFICER 1 ESD, S1 NB, EU-schoenmaat: 39

Artikelnummer: 092733 39

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: Vario®-demping
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Producttype Schoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092733 39
Nummer fabrikant OFFICER 1 ESD S1 NB GR. 39

Omschrijving

Uitvoering:

Business-veiligheidsschoen, laag model, OFFICER 1 in Boedapest-design met SECURA VARIO Vitality® demping in meerdere zones.
  • Soepel glad leer.
  • Zachte voering van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • TPU LS Professional loopzool, antraciet.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRB
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092734.