Uvex Werkjas multifunction high vis geel/signaalgeel 56/58

Artikelnummer: 1713312
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Kleur high vis gelb / warngelb
Confectiemaat DE 56
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1713312
EAN/GTIN 4049358409581
Nummer fabrikant 1713312

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Beschermende kleding
  • Producttype: subtypen: Multifunctionele beschermende kleding met hoge zichtbaarheid
  • Producttype: Jas
  • Produkttyp_Untertypen_CNT: Werkjas
  • Zoek kleur (filter): geel
  • Geslacht: Heren
  • Pasvorm: Regular Fit
  • Maten: 56/58

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen