Verbodstekens Toegang verboden voor onbevoegden 01100

Artikelnummer: 099101 01100
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Diameter 100 mm
Producttype Vebodstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099101 01100
EAN/GTIN 4061466023909
Nummer fabrikant A140.08.018

Omschrijving

Norm:

ISO 7010
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen