Reddingstekens, nieuwe norm Brancard 12200

Artikelnummer: 099358 12200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Hard-PVC kunststof
Lichteigenschap lang lichtgevend
Lichtsterkte na 10 minuten 0,15
Lichtsterkte na 60 minuten 0,022
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Lengte 200 mm
Hoogte 200 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099358 12200
EAN/GTIN 4061466103755
Nummer fabrikant KI152.00.243

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens voldoen aan de nieuwe norm (vanaf maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-Shop vindt u borden volgens de oude norm.