Uitvoering:
Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
Goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 100 m
Totale breedte: 25.4 mm
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ Zilver reflecterend weefsel 8912 met hoge reflectiewaarden voor minder zwaar belaste high-visibility kleding, zoals werk- en bedrijfskleding, vrijetijdskleding en accessoires.
Kenmerk:
Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60° C
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100
3M″ logo op het reflecterende oppervlak vergemakkelijkt verificatie