Uitvoering:
Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
Zeer goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 914.4 mm
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ Zilver reflecterend weefsel 8925 met hoge reflectiewaarden voor zwaarder belaste high-visibility kleding.
Kenmerk:
Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100
Tip:
Voor zwaardere waarschuwingskleding