Ruimzicht-veiligheidsbril uvex ultrasonic CLEAR

Artikelnummer: 096530 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
1.515 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: Overzetbril

Productdetails

Technische gegevens

Serie ultrasonic
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 BKN
Montuuraanduiding W 166 34 B CE
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Overzetbril
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096530 CLEAR
EAN/GTIN 4031101188065
Nummer fabrikant 9302245

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve ruimzichtbril met uitzonderlijk draagcomfort. De brede brilconstructie zorgt voor bescherming aan de zijkanten van de oogzone. Comfortabel oogklimaat dankzij uitstekende ventilatie. Het glas met uvex supravision excellence coating beslaat niet aan de binnenzijde en is extreem krasvast en bestand tegen chemicaliën aan de buitenzijde.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "ultrasonic"