Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Overzetbril 5X7, Tint: CLEAR-S

Artikelnummer: 096710 CLEAR-S
  • Coating: krasvast
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Overzetbril

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 5X7
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 U 1 FTK
Coating krasvast
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Overzetbril
Producttype Overzetbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096710 CLEAR-S

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte overzetbril met intelligent montuurdesign, dat een overlapping van de brilpoten verhindert. In lengte verstelbare poten met SoftPad-technologie. Perfecte bescherming door zijglas en wenkbrauwafdekking.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen