3M™ First Base™ + stootpet, zwart, standaard klep 70 mm, 2014282

Artikelnummer: 7100206586
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100206586
EAN/GTIN 04054596719293
Nummer fabrikant 7100206586
L-nummer L01110 237

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Elastische behuizing van ABS-kunststof, verwijderbaar voor reiniging
Luchtsleuven
Absorberende badstof sweatband
Verkrijgbaar in verschillende schermlengtes voor een breed scala aan toepassingen

Omschrijving:

De 3M™ First Base™ + stootpet is ontworpen om het hoofd te beschermen tegen de effecten van stoten tegen stilstaande objecten, zoals bulten en kleine snijwonden. Dankzij het gepatenteerde flexibele schaalontwerp gemaakt van duurzaam ABS-kunststof biedt de 3M™ First Base + stootpet industriële stootbescherming volgens EN 812.

Kenmerk:

Biedt industriële stootbescherming volgens EN 812
Flexibele schaal van ABS‑kunststof, kan worden verwijderd voor reiniging
Luchtkanalen voor ventilatie
Absorberende badstof zweetband
Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen
Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm
Plaats voor optioneel eigen logo
Riemclip als accessoire verkrijgbaar

Tip:

Lichte industrie, algemene productie