3M™ Nekbedekking, Aluminium, NC1-AL

Artikelnummer: 7100082484
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Nekbescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100082484
EAN/GTIN 04054596088252
Nummer fabrikant 7100082484
L-nummer L01110 269

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Het geoptimaliseerde ontwerp helpt om obstructies van andere apparaten of van andere toestellen tijdens de werking te vermijden.
Stoffen onderdelen kunnen gemakkelijk worden vervangen wanneer nodig

Omschrijving:

Nekbedekking van gealuminiseerde stof die de nek van de drager bescherming biedt tegen vlammen, spatten en infraroodstralen (IR)

Kenmerk:

Halsbedekking om de gebruiker extra bescherming te bieden tegen vonken en spatten
Gestroomlijnde ontwerp voorkomt hinderen van andere apparatuur tijdens het gebruik
Delen van stof kunnen gemakkelijk worden vervangen als dat nodig is

Tip:

Steelwork, Foundry