• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Handschoenen, paar Tegera® 877

Artikelnummer: 094313
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 5,20
  • van 6
    vanaf € 4,33
op aanvraag
Leverbaar
140 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Breitechnologie: 18G

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 877. Extreem dun voor hoog draagcomfort met maximale gevoeligheid. Antistatische handschoen voor ESD-toepassingen. Ook geschikt voor de bediening van touchscreens.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.