{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 12 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij; Klittenbandsluiting | |
Fabrikantnummer | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Dragermateriaal | Kunstleder | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 240 mm - 260 mm | |
Kleur | grijs / zwart | |
Handschoenmaat | 10 | |
Gewicht | 90 g | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | 1 | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094377 10 | |
EAN/GTIN | 4008198764106 | |
Nummer fabrikant | 641/10 |