Handschoenen, paar, ongevoerd Tegera® 6614 9

Artikelnummer: 094386 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 16,68 / paar
  • van 6 paar
    € 13,90 / paar
op aanvraag
Op voorraad
348 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 6
Dragermateriaal Rundleder
Coatingvariant geen coating
Materiaal Rundervolleder
Handschoenmaat 9
Contacthitte tot 100 °C
EN 388 3011X
EN 407 X1XXXX
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Driver-handschoenen
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Producttype Rundsplitlederen handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094386 9
EAN/GTIN 7340118315980
Nummer fabrikant 6614 GR. 9

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 6614. Leren handschoen van volnerf rundleder voor fijnmechanische werkzaamheden. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C. Met olie- en waterafstotende coating in de handpalm.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.