{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KX | |
Inhoud | 1 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Drogen | aan de lucht drogen | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming | |
EN 388 | 2111X | |
Dragermateriaal | Kunstleder/Spandex | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Lengte | 240 mm | |
Kleur | zwart / grijs | |
Handschoenmaat | 11 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094312 11 | |
EAN/GTIN | 6942542967974 | |
Nummer fabrikant | KX-01A / SZ.11 |