Handschoenen, paar Gehydrofobeerd leer 10

Artikelnummer: 094051 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 9,30 / paar
  • van 12 paar
    € 7,75 / paar
op aanvraag
Op voorraad
25.748 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Dragermateriaal Rundnerfleder
Materiaal Rundnerfleder
EN 388 2122X
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur blauw / wit
Producttype Volledig rundlederen handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094051 10
EAN/GTIN 4062406777029

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige werkhandschoen van hydrofoob rundnerfleder met manchet en rug van katoenen canvas en een binnenvoering van katoen voor extra draagcomfort. Het gehydrofobeerde leer is water- en olieafstotend.
Handschoen van leder voor gebruik bij mechanische risico’s. Met stabiele dubbele naad en rubbergecoate manchet. Door het robuuste bovenmateriaal is de handschoen bijzonder duurzaam. Wijsvinger volledig van leer.

Norm:

EN388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.