Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Elektricienshandschoenen, paar Electrosoft 9

Artikelnummer: 094912 9
  • Veiligheidsklasse: 0

Productdetails

Technische gegevens

EN 60903 categorie R (zuur, olie, ozon) ja
EN 60903 categorie C (extreem lage temperaturen) ja
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Dragermateriaal Natuurrubberlatex
Handschoenmaat 9
Lengte 410 mm
Kleur rood
Wanddikte 1 mm
Veiligheidsklasse 0
EN 60903 RC
latexvrij nee
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Elektricienshandschoenen
Producttype Elektricienshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094912 9
Nummer fabrikant 2091084-09

Omschrijving

Uitvoering:

Isolerende veiligheidshandschoenen van natuurrubberlatex ter bescherming tegen elektrische risico’s. Hoe dikker de handschoen, des te hoger is de elektrische resistentie. PBM categorie III, met keuringsstempel.
Voor werkzaamheden in spanningsbereiken tot 1000 V, klasse 0.
Lengte 41 cm, dikte 1,0 mm, kleur rood, rechte rand.