3M™ Secure Click™ HF-801 serie Herbruikbaar halfgelaatsmasker, small

Artikelnummer: 7100171979
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100171979
EAN/GTIN 04054596591493
Nummer fabrikant 7100171979

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Donkergrijs
Size: Small
Het monster met een druk op de knop zorgt voor een goede afdichting van het masker.
Totale breedte: 125 mm
Totale hoogte: 134 mm

Omschrijving:

Het 3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker is ruim voorzien van slimme en intuïtieve functionaliteit en eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar in het gebruik. De maskers zijn beschikbaar in de drie maten small, medium en large, onze maskers worden geleverd met een spraakmembraan.

Kenmerk:

s Werelds eerste filtersysteem met vier luchtstromen die de ademhaling vergemakkelijken.
Controle op afdichting door een druk op de knop, dit geeft de bevestiging dat het masker goed aansluit op het gezicht.
Het spraakmembraan is ontworpen om de communicatie tijdens het werken te vergemakkelijken.
De Secure Click™ filteraansluiting geeft u het vertrouwen dat filters juist zijn geïnstalleerd.
Een ontwerp met een laag profiel dat een breed gezichtsveld biedt en betere compatibiliteit met bepaalde lashelmen en slijpvizieren.
Ontwerp met specifiek spuitgegoten onderdelen voor het eenvoudig in elkaar zetten of uit elkaar halen
Het materiaal van geavanceerde siliconen biedt een groter comfort en langere levensduur