NPT-ruimer 1:16 1/16

Artikelnummer: 162650 1/16
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Conusverhouding: 1:16
  • Inwendige koeling: nee
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Productdetails

Technische gegevens

kleine ⌀ D3 5,95 mm
grote ⌀ D2 7 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Conusverhouding 1:16
Inwendige koeling nee
Aantal snijkanten Z 6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 17 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-vierkant □ 4,9 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162650 1/16
EAN/GTIN 4067263912217

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het voorbereiden van conische NPT-schroefdraad. Gespiraliseerde uitvoering, met cilindrische schacht en vierkant.
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
    NPT Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen