Art-nr.: 206211

VHM-torusfrees TPC DLC

Merken: GARANT
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Snijmateriaal VHM
Tolerantie nominale ⌀ h6
Type W
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Verspaningsstrategie TPC
Norm Fabrieksnorm
Ingrijpingsbreedte a<sub>e</sub> bij freesoperatie 0,12×D

VHM-torusfrees TPC DLC

Stuksprijs
vanaf 
58,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.
Met dubbele spaandeler voor een voorbeeldige spaanvorming.
Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

ae max = 0,12×D voor de TPC-bewerking.
hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.

Technical Data

Coating
DLC
Snijmateriaal
VHM
Norm
Fabrieksnorm
Type
W
Tolerantie nominale ⌀
h6
Spiraalhoekeigenschap
ongelijk
Aanzetrichting
horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie
0,12×D
Inwendige koeling
nee
Verspaningsstrategie
TPC
Gekleurde ring
geel

Application Table

Alum.
N
280
Aluminium (kortspanend)
N
270
Aluminium > 10% Si
N
180
PMMA acryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart