{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 0,2 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,005 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 25 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 0,2 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,05 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 0,5 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 0,18 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding fz voor kanten in gietaluminium | 0,012 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in gietaluminium | 0,012 mm | |
Correctiefactor ap corr | 1 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206041 0,2X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197912299 | |
Nummer fabrikant | 206041 0,2X0,5 |