GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm B 6GX M2

Artikelnummer: 132193 M2
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Flankhoek: 60
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Aansnijdingsvorm: B
  • Schacht: Cilinderschacht met h9
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2
Coating TiAlN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 3X 6GX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,4 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 1,6 mm
Schroefdraad-⌀ 2 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring blauw
Serie Master Tap
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 6 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 132193 M2
EAN/GTIN 4062406208073

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
11
RVS > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid
  • TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie
  • Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid

Tolerantieklasse ISO 3X /6GX. Voor werkstukken, die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of door harden licht krimpen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen