GARANT Master Alu VHM-hoogrendement-ruimer HPC blind gat DLC

Artikelnummer: 164405
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
129 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale HPC-ruimers van de nieuwste generatie voor de aluminiumbewerking, met verbetere snijkangeometrie en doorontwikkeld HM-substraat. Extra korte snijkanten voor hogere snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie dankzij radiaal geplaatste, rechtstreeks op de snijkant gerichte koelvloeistofgaten. Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Maximale rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid door ongelijke deling van de snijkanten en speciaal gevormde rondfasebreedte. Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens. Beide uitvoeringen recht gegroefd met DLC-coating sp2.
Uitvoering met DLC-coating sp2.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
H7: uitvoering volgens DIN1420 voor H7-boortolerantie.

Toepassing:

Speciale uitvoering voor blinde boorgaten.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Alu"
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
    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen