Precisie-plaatboor HSS TiN

Artikelnummer: 118030
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
65 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Omschrijving

Uitvoering:

met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig. Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.
TiN-coating: hogere snijsnelheden en meervoudige standtijd. Speciaal voor zachte, smerende materialen.

Toepassing:

braam- en kerfvrij boren.
Plaatstaal 0,1 − 2 mm, RVS (V2A) 0,1 − 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 − 5 mm, kunststoffen tot 10 mm.
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
    Snijkant-⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen