Korte boor HSS-Co8 FS 6,1 mm

Artikelnummer: 113140 6,1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6,1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 1897
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 21,9 mm
Spaangroeflengte Lc 31 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6,1 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113140 6,1
EAN/GTIN 4045197003683

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
87
Aluminium (kortspanend)
N
56
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Met aanslijping vorm S (speciaal).

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen