Lyhytpora HSS-Co8 FS 6,1 mm

Tuote nro.: 113140 6,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,25 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi DIN 1897
tyyppi FS
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 21,9 mm
Lastu-urien pituus Lc 31 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6,1 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113140 6,1
EAN / GTIN 4045197003683

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
87
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
35
Teräs < 900 N/mm²
P
30
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin luja ja vakaa vahvistetun sydänosan ansiosta.
Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus.
Teräväkärkinen muoto S (erityis-).

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin2 − 4×D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin