{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VCMT 110304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBX020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PM | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261469 HBX020 |