{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SCMT 09T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260763 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819253 | |
Nummer fabrikant | 260763 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T308, Soort: HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
535 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
552 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
856 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
431 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
741 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | SCMT 09T308 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 09T308 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Nabewerken | Nabewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | M | M | M | M | M |