Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/11mm

Artikelnummer: 260904 10/11
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 10 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder STJCR/L 1010M11
geschikte wisselplaat TC.. 1102..
Functiebreedte L4 10 mm
Koplengte L1 16 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269021 1
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260904 10/11
EAN/GTIN 4045197798008
Nummer fabrikant 260904 10/11

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/11mm

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/11mm

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 82,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 80,80
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 80,80
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Inwendige koeling nee nee nee nee
ISO-code houder STJCR/L 1010M11 SCACR/L 1010M06 SDACR/L 1010M07 SVACR/L 1010M11
geschikte wisselplaat TC.. 1102.. CC.. 0602.. DC.. 0702.. VC.. 1103..
Plaatafmeting 11 mm 6 mm 7 mm 11 mm
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts
Functiebreedte L4 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder