{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 160608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7010-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SG | |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 375 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250334 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779717 | |
Nummer fabrikant | 250334 HB7010-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMG 160608, Soort: HB7010-1
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snedecondities | continu | continu |
Soort | HB7010-1 | HB7120-1 |
Spaanbreker | SG | VG |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | M |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |