Kartelgereedschap universeel

Artikelnummer: 290020
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
3 stuks direct leverbaar
  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Omschrijving

Uitvoering:

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.
Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.
  • Minimale druk, gereduceerde belasting voor werkstuk en machine.
  • Synchroonspindel voor eenvoudige instelling van kartelhouders en punthoogte.
  • Uitbreiding van het werkgebied door draaien van de kartelhouders mogelijk.
  • Verwisselen van de bekken (bekkenset op aanvraag) voor kartelranden tot aan kraag mogelijk.

Tip:

Bij gebruik van kartelwiel-⌀ 25 mm, wordt het werkbereik naar 0 mm – 65 mm uitgebreid.