Zwenktaster Tesatast tastarmlengte 12,5 mm

Artikelnummer: 436205
vanaf € 124,00
plus actuele BTW Excl. verzendkosten
op aanvraag
Leverbaar
52 pieces in stock
  • Norm: DIN 2270
  • Verpakking: stevige box
  • Kalibratie: C5

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
met 1/100-aflezing.
TESA − Robijngelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Robuuste Monoblock-behuizing; antimagnetisch. Swiss Made.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn ⌀ 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Tip:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 − afwijkingsmarge 10 µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3 µm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe inkoopreferentie aanmaken

Wijzig klantartikelnummer.

In de eShop kunt u aan de hand van klantartikkelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden