Zwenktaster Tesatast tastarmlengte 36,5 mm

Artikelnummer: 436225
Korting
vanaf  172,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024
op aanvraag
Leverbaar
35 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 2270
  • Verpakking: stevige box

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
Zwenktasters met lange tastarm. 1/100-aflezing.
TESA − Robijngelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Robuuste Monoblock-behuizing; antimagnetisch. Swiss Made.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

inclusief spandoorn ⌀ 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Tip:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 − afwijkingsmarge 10 µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3 µm.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "TESA voorjaarspromotie"