Voelerhefboom, horizontale uitvoering, 0.008″, 0.0005″, 4/9.52 mm schacht, met houder

Artikelnummer: 513-407-10T
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-407-10T
EAN/GTIN 4946368756370
Nummer fabrikant 513-407-10T

Omschrijving

Omschrijving:

Deze hefboommeter biedt u de volgende voordelen: Sterk verhoogde duurzaamheid, tastgevoeligheid en zichtbaarheid. Niet-verblindend, vlak horlogeglas, waardoor meetresultaten gemakkelijk kunnen worden afgelezen. Verbeterde plaatsing van de O-ringafdichting, waardoor het horlogeglas gemakkelijk kan worden gedraaid terwijl de wijzerplaat wordt beschermd tegen het binnendringen van stof en olie. Horlogeglas met meervoudige coating voorkomt krassen, vuil en verblindend licht.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,00005″
Functies: Volledige reeks
Inch-Metrisch: Inch
Geleverd: In een doos met steel ø3/8″ en 0,157″, stylus ø0,039″/0,079″/0,118″, draaibare klem en houder.