{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
Meetpunten | ja | |
Beklengte | 90 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415621 300 | |
EAN/GTIN | 4045197770288 | |
Nummer fabrikant | 415621 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale schuifmaat ABS met meetpunten, Meetbereik: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
561 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,0005 inch | 0,0005 inch |
alle delen | gehard | gehard |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Beklengte | 90 mm | 90 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | digitaal | Digitaal |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |