Schuifmaat, 0-1000 mm, fijnafstelling, 0,02 mm, metrisch

Artikelnummer: 527-105
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 527-105
EAN/GTIN 4946368108612
Nummer fabrikant 527-105
L-nummer L40010 3648

Omschrijving

Omschrijving:

De Nonius diepteschuifmaat biedt u de volgende voordelen: Er zijn modellen met fijnafstelling leverbaar. De meetvlakken en de geleiders zijn gehard en fijn gepolijst.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 1000
Nauwkeurigheid: ±0,02 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,07 mm
Inch/metrisch: Metrisch