Digitale schroefmaat, 0-1 ″, Digimatic, 0,709 ″ schacht

Artikelnummer: 350-353-30
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
Meettechniek digital
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 350-353-30
EAN/GTIN 4946368696072
Nummer fabrikant 350-353-30

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefmaat met 25 mm meetbereik en 10 mm houder die u de volgende voordelen biedt Voor inbouw in apparaten, machines en meetapparatuur. De gemeten waarden worden duidelijk weergegeven met een resolutie van 0,001 mm. Schachtdiameter: 10 mm

Kenmerk:

Nauwkeurigheid (µm): ±2 μm (zonder kwantificatiefout)
Meetbereik: 0 - 1