40 A schroefmaat 5-6 ″geverfd

Artikelnummer: 4134905
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4134905
EAN/GTIN 4059192003982
Nummer fabrikant 4134905
L-nummer L40080 439

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedienings- en displaydelen niet-verblindend mat verchroomd
  • Hardgecoate stalen beugel
  • Meetspindel en aambeeld van gehard staal, met hardmetaal versterkt
  • Warmte-isolatieplaten
  • Snelle aandrijving met geïntegreerde ratel
  • Bevestigingsinrichting

Omschrijving:

Micromar 40 A buitenschroefmaat
  • Fabrieksstandaard meetbereik inch: 5 - 6″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
Inbegrepen bij de levering: Gebruiksaanwijzing, +Instelmaat (van meetbereik 1-2″), koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Spindelafstand (imperiaal): .025″
  • Foutlimiet inch: .00024″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
  • Opmerking Afmetingen: * met schaalaanduiding ″0
  • Afmeting a in mm: 156 mm
  • Afmeting b in mm: 83.5 mm
  • Afmeting c in mm: 13 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires